Referințe
Kipp:K1017.53206X30
Rubix:d630747
EAN:4059245210619



Detalii produs : 06181-53206X30 KIPP - 06181-53206X30 KIPP
PALM GRIP M06X20, FORM:L DUROPLAST,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 14 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere