Mâner Kipp K0145.206312
Palm grips similar to DIN 6335, aluminium, Form B, drilled through
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0145.206312
Rubix:d631103
EAN:4059245040780



Detalii produs : 06156-206312 KIPP - 06156-206312 KIPP
PALM GRIP POLISHED D1=63, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 81 g |
|---|---|
| Lungime | 63 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere