Mâner Kipp K0145.5063122
Palm grips similar to DIN 6335, aluminium, Form E, blind tapped hole
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0145.5063122
Rubix:d630930
EAN:4059245041039



Detalii produs : 06156-5063122 KIPP - 06156-5063122 KIPP
PALM GRIP TUMBLED M10 D1=50, FORM:E
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 83 g |
|---|---|
| Lungime | 63 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere