Mâner Kipp K0146.4032062
Palm grips similar to DIN 6335, stainless steel, Form D, thread countersunk
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0146.4032062
Rubix:d626168
EAN:4059245041145



Detalii produs : K0146.4032062 KIPP - K0146.4032062 KIPP
PALM GRIP POLISHED M08 D1=40, FORM:D
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 37 g |
|---|---|
| Lungime | 32 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere