Pantaloni GISS 854883

Pantaloni de lucru din bumbac/poliester

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:854883
Rubix:d784433
EAN:3660338104077
854877

rezumat tehnic

Culoarealbastru
Mărime56
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854883 GISS - 854883 PANTALONI SALOPETA BUMBAC/POLIESTER MARIME56 GISS


Caracteristici:
- Țesătură: 65% bumbac, 35% poliester (300 g/m²)
- 2 buzunare italiene cu fundul din țesătură ecru
- 1 buzunar pe spate dreapta cu nasture
- 1 buzunar pentru metru pe piciorul drept
- 5 bucle pentru curea și șliț cu nasturi
- Cureaua se închide cu nasture

Specificații:
- Mărimi: disponibile de la 36 la 62
- Culori: albastru, gri, verde

Instrucțiuni de utilizare
1. Înainte de utilizare, verificați dacă pantalonii sunt curați și în stare bună.
2. Spălați pantalonii la mașina de spălat la maximum 60°C.
3. Nu folosiți clor, nu călcați la temperaturi mai mari de 150°C.
4. Nu curățați chimic și nu îndepărtați petele cu solvenți.
5. Se poate usca în uscător cu tambur rotativ la temperatură moderată.

Informații despre marcă:
GISS este o marcă recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea produselor sale. Cu acești pantaloni de lucru, GISS oferă profesioniștilor o soluție practică și performantă pentru nevoile lor zilnice.

Puncte forte

- Confort optim datorită amestecului de bumbac și poliester
- Robust și durabil pentru o durată de viață îndelungată
- Practic, cu multiple buzunare pentru depozitare ușoară
- Ușor de întreținut, lavabil la mașina de spălat la 60°C

Aplicații

Acești pantaloni de lucru sunt ideali pentru profesioniștii din domeniul întreținerii, aprovizionării, securității, gestionării stocurilor în depozite sau managementului. Sunt potriviți pentru o gamă largă de activități industriale.

Informații tehnice


atribute
Culoarealbastru
Mărime56
Material de bazăbumbac
Culoare secundarăfără culoare secundară
Gramaj300 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime

56