Pantaloni GISS 854891
Pantaloni de lucru din bumbac/poliester
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS:854891
Rubix:d785002
EAN:3660338104145

Documente
Detalii produs : 854891 GISS - 854891 PANTALONI DE LUCRU BUMBAC/POLIESTER MARIME 42 US VERDE GISS
Caracteristici:
- Țesătură: 65% bumbac, 35% poliester (300 g/m²)
- 2 buzunare italiene cu fundul din țesătură ecru
- 1 buzunar pe spate dreapta cu nasture
- 1 buzunar pentru metru pe piciorul drept
- 5 bucle pentru curea și șliț cu nasturi
- Cureaua se închide cu nasture
Specificații:
- Mărimi: disponibile de la 36 la 62
- Culori: albastru, gri, verde
Instrucțiuni de utilizare
1. Înainte de utilizare, verificați dacă pantalonii sunt curați și în stare bună.
2. Spălați pantalonii la mașina de spălat la maximum 60°C.
3. Nu folosiți clor, nu călcați la temperaturi mai mari de 150°C.
4. Nu curățați chimic și nu îndepărtați petele cu solvenți.
5. Se poate usca în uscător cu tambur rotativ la temperatură moderată.
Informații despre marcă:
GISS este o marcă recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea produselor sale. Cu acești pantaloni de lucru, GISS oferă profesioniștilor o soluție practică și performantă pentru nevoile lor zilnice.
- Țesătură: 65% bumbac, 35% poliester (300 g/m²)
- 2 buzunare italiene cu fundul din țesătură ecru
- 1 buzunar pe spate dreapta cu nasture
- 1 buzunar pentru metru pe piciorul drept
- 5 bucle pentru curea și șliț cu nasturi
- Cureaua se închide cu nasture
Specificații:
- Mărimi: disponibile de la 36 la 62
- Culori: albastru, gri, verde
Instrucțiuni de utilizare
1. Înainte de utilizare, verificați dacă pantalonii sunt curați și în stare bună.
2. Spălați pantalonii la mașina de spălat la maximum 60°C.
3. Nu folosiți clor, nu călcați la temperaturi mai mari de 150°C.
4. Nu curățați chimic și nu îndepărtați petele cu solvenți.
5. Se poate usca în uscător cu tambur rotativ la temperatură moderată.
Informații despre marcă:
GISS este o marcă recunoscută pentru calitatea și fiabilitatea produselor sale. Cu acești pantaloni de lucru, GISS oferă profesioniștilor o soluție practică și performantă pentru nevoile lor zilnice.
Puncte forte
- Confort optim datorită amestecului de bumbac și poliester
- Robust și durabil pentru o durată de viață îndelungată
- Practic, cu multiple buzunare pentru depozitare ușoară
- Ușor de întreținut, lavabil la mașina de spălat la 60°C
- Robust și durabil pentru o durată de viață îndelungată
- Practic, cu multiple buzunare pentru depozitare ușoară
- Ușor de întreținut, lavabil la mașina de spălat la 60°C
Aplicații
Acești pantaloni de lucru sunt ideali pentru profesioniștii din domeniul întreținerii, aprovizionării, securității, gestionării stocurilor în depozite sau managementului. Sunt potriviți pentru o gamă largă de activități industriale.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | verde |
|---|---|
| Mărime | 42 |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 300 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
42