Pantaloni de ploaie cu vizibilitate ridicată GISS 854150

Pantaloni de ploaie URBAN'R

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:854150
Rubix:d783002
EAN:3660338099946
Rain trousers URBAN'R Size L
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Mărimel
Material de bazăpoliester
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 854150 GISS - 854150 PANTALONI DE LUCRU URBAN'R MARIME L ORANGE/BLUE GISS


Pantalonii de ploaie URBAN'R ai mărcii GISS sunt special concepuți pentru a proteja eficient împotriva intemperiilor, asigurând în același timp vizibilitate și confort. Ideali pentru profesioniștii expuși la condiții meteorologice dificile, aceștia combină vizibilitatea ridicată, designul ergonomic și finisajele robuste.

Caracteristici:
Confecționați din țesătură Oxford 300D 100% poliester cu o acoperire impermeabilă și respirabilă din poliuretan, acești pantaloni asigură o barieră fiabilă împotriva apei și a vântului. Cusăturile complet etanșate garantează o protecție optimă chiar și în cazul ploilor torențiale. Talia elastică cu șnur permite o ajustare personalizată și stabilă. Bretelele reglabile, fixate cu catarame și buclele din plastic, asigură o susținere sigură. Pliurile de confort de la baza picioarelor, închise cu capse, facilitează încălțarea pantofilor de protecție. Un triunghi de confort la nivelul între picioare optimizează libertatea de mișcare, în timp ce cele două buzunare laterale oferă acces practic la buzunarele interioare.

Specificații:
• Material principal: 100% poliester Oxford 300D
• Acoperire: poliuretan impermeabil și respirabil
• Cusături: complet etanșate
• Curea: elastică cu șnur de strângere, ochiuri și capete din plastic
• Bretele: reglabile cu bucle și catarame din plastic
• Pliuri de libertate de mișcare la baza picioarelor cu trei capse
• Triunghi de libertate de mișcare la nivelul între picioare
• Două buzunare laterale
• Furtun închis cu nasture cu capsă

Standarde:
• EN ISO 20471 + A1: Îmbrăcăminte de semnalizare cu vizibilitate ridicată (clasa 2)
• EN 343 + A1: Îmbrăcăminte de protecție împotriva ploii (clasa 3/3)
• EN ISO 13688: Cerințe generale pentru îmbrăcămintea de protecție
• EN 471: Îmbrăcăminte de semnalizare cu vizibilitate ridicată (clasa 2/2)

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului RUBIX, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS a reușit să dezvolte o gamă completă de produse de siguranță. GISS dorește să ofere soluții de siguranță fiabile la prețuri competitive, fără a compromite protecția și bunăstarea lucrătorilor. Marca se distinge prin angajamentul său față de inovație și confort. Prin asocierea cu cei mai buni producători la nivel mondial, GISS garantează o accesibilitate și o disponibilitate excepționale ale produselor sale, răspunzând astfel nevoilor variate ale companiilor din întreaga Europă.

Puncte forte

• Vizibilitate ridicată pentru o siguranță sporită
• Protecție integrală împotriva ploii și vântului
• Țesătură impermeabilă și respirabilă pentru un confort durabil
• Talie elastică și șnur de strângere pentru o ajustare precisă
• Bretele reglabile care asigură o susținere optimă
• Pliuri de confort pentru a le îmbrăca ușor peste încălțămintea de protecție
• Libertate de mișcare sporită datorită triunghiului de confort

Aplicații

Perfecți pentru profesioniștii din construcții, logistică, servicii publice, întreținere sau transporturi, pantalonii de ploaie URBAN'R sunt concepuți pentru a face față celor mai dificile condiții meteorologice. Ideali pentru exterior, aceștia garantează confort și siguranță în zonele cu trafic intens sau slab iluminate, oferind în același timp o mare libertate de mișcare.
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Mărimel
Material de bazăpoliester
Culoare secundarămarinei
Clasa EN204711
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime