Pantaloni de lucru GISS 886702

Pantaloni UB Premium 2 Evol

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:861895
GISS:886702
Rubix:d786876
EAN:3660338400971
brand logo

rezumat tehnic

Culoaregri
Mărimem
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 886702 GISS - 886702 PANTALONI DE LUCRU PREMIUM 2 EVOL MARIME M GISS


Concepute pentru profesioniștii din teren, aceste pantaloni de lucru GISS combină robustețea, confortul și stilul modern. Întăriți în zonele sensibile, rezistă la uzură și însoțesc fiecare mișcare fără compromisuri.

Caracteristici:
Acești pantaloni de lucru combină robustețea și ergonomia datorită țesăturii din amestec de bumbac/poliester (numită policoton) și inserțiilor întărite din Cordura® situate în zonele cele mai expuse, precum partea inferioară a picioarelor și buzunarele pentru genunchiere. Talie elastică pe laterale, închisă cu un nasture tip „jeans” și un fermoar, asigură o susținere bună fără a strânge. Genunchii preformati și țesătura ușor elastică oferă o libertate de mișcare ideală. Designul său modern este completat de o bordură retroreflectorizantă și 11 buzunare funcționale bine distribuite, dintre care un buzunar pentru metru.

Specificații:
- Compoziție principală: 60% bumbac, 40% poliester.
- Țesătură: pânză 270 g/m².
- Întărituri: Cordura® la tivul pantalonilor și buzunarele pentru genunchiere.
- Genunchi preformate.
- Locuri prevăzute pentru genunchiere.
- Talia elastică laterală cu nasture și fermoar.
- Partea de jos a pantalonilor întărită împotriva murdăriei.
- Bandă decorativă retroreflectorizantă.
- 11 buzunare funcționale, dintre care 1 buzunar pentru metru.
- Croială modernă.
- Culoare: gri și negru.
- Gama largă de mărimi disponibile.

B Standarde:B
Pantalonii UB Premium 2 Evol respectă cerințele următoarelor standarde:
- EN ISO 13688
- EN 14404 Tip 2 nivel 1 (protecția genunchilor cu genunchiere adaptate).

Informații despre marcă:
Fondată în Franța, marca GISS este specializată în EIP și soluții de securitate industrială de peste 25 de ani. În prezent, se adresează unui număr de aproape 40.000 de clienți din toată Europa. GISS își concepe produsele din materiale de înaltă calitate, în colaborare cu cei mai buni furnizori la nivel mondial. Obiectivul mărcii este clar: garantarea siguranței lucrătorilor fără a face compromisuri în ceea ce privește fiabilitatea și rentabilitatea operațiunilor industriale.

Puncte forte

- Rezistență foarte bună la uzură, rupere și abraziune datorită întăriturilor din Cordura®.
- Libertate de mișcare optimizată cu genunchi preformate și țesătură elastică.
- Funcționalitate ridicată datorită celor 11 buzunare, dintre care unul special pentru metru.

Aplicații

Pantalonii URBAN WORK PREMIUM EVOL 2 sunt concepuți pentru profesioniștii din sectorul construcțiilor, al meșteșugurilor, al întreținerii, al logisticii și al industriei. Sunt ideali pentru activități care implică efort fizic regulat, poziții de lucru prelungite la sol sau medii abrazive.

Informații tehnice


atribute
Culoaregri
Mărimem
Material de bazăbumbac
Culoare secundarănegru
Gramaj270 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime