Pantaloni de lucru GISS 886690
Pantaloni UB Premium Evol 1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:861883
GISS:886690
Rubix:d786866
EAN:3660338400872



Documente
Detalii produs : 886690 GISS - 886690 PANTALONI DE LUCRU PREMIUM 1 EVOL MARIME XL GISS
Îmbrăcăminte de lucru de înaltă performanță concepută pentru a răspunde cerințelor mediilor industriale, pantalonii UB PREMIUM 1 EVOL de la GISS oferă o rezistență excelentă la uzură și la agresiunile mecanice.
Caracteristici:
Acești pantaloni de lucru sunt concepuți pentru a-i însoți pe profesioniști în activitățile lor cele mai solicitante. Sunt confecționați dintr-un amestec de bumbac/poliester de înaltă calitate, oferind o rezistență sporită, fără a renunța la confort. Inserțiile din Cordura®, plasate strategic la nivelul părții inferioare a picioarelor și a buzunarelor de la genunchi, sporesc durabilitatea în zonele cele mai solicitate. Croiala modernă și genunchii preformati asigură o mare libertate de mișcare. Dotat cu 11 buzunare funcționale, dintre care unul pentru metru, permite accesul rapid și practic la unelte. Banda reflectorizantă adaugă un plus de vizibilitate, fără a compromite aspectul estetic.
Specificații:
- Compoziție: 60% bumbac, 40% poliester Canvas 270 g/m².
- Inserții din Cordura® la tivul pantalonilor și buzunarele pentru genunchi.
- Talie elastică pe laterale.
- Închidere cu nasture „jeans” și fermoar.
- Genunchi preformate.
- Locuri pentru genunchiere.
- Partea de jos a pantalonilor întărită împotriva murdăriei.
- Bandă retroreflectorizantă.
- 11 buzunare funcționale, dintre care un buzunar pentru metru.
- Numeroase mărimi disponibile.
Standardele:
- EN ISO 13688: definește cerințele generale privind ergonomia, siguranța, rezistența asamblărilor, precum și mărimile și marcarea îmbrăcămintei de protecție.
- EN 14404 (Tipul 2 nivelul 1): se referă la îmbrăcămintea prevăzută cu protecții pentru genunchi destinată utilizării prelungite în poziție îngenuncheată. Nivelul 1 indică o protecție adecvată pentru utilizarea pe suprafețe plane, în medii cu risc moderat.
Informații despre marcă:
Lansată în Franța acum mai bine de 25 de ani, GISS s-a impus ca o marcă de referință în domeniul EIP în Europa. Astăzi, ea aprovizionează aproape 40.000 de clienți Rubix de pe întreg continentul, grație unei oferte complete de soluții de protecție.
Caracteristici:
Acești pantaloni de lucru sunt concepuți pentru a-i însoți pe profesioniști în activitățile lor cele mai solicitante. Sunt confecționați dintr-un amestec de bumbac/poliester de înaltă calitate, oferind o rezistență sporită, fără a renunța la confort. Inserțiile din Cordura®, plasate strategic la nivelul părții inferioare a picioarelor și a buzunarelor de la genunchi, sporesc durabilitatea în zonele cele mai solicitate. Croiala modernă și genunchii preformati asigură o mare libertate de mișcare. Dotat cu 11 buzunare funcționale, dintre care unul pentru metru, permite accesul rapid și practic la unelte. Banda reflectorizantă adaugă un plus de vizibilitate, fără a compromite aspectul estetic.
Specificații:
- Compoziție: 60% bumbac, 40% poliester Canvas 270 g/m².
- Inserții din Cordura® la tivul pantalonilor și buzunarele pentru genunchi.
- Talie elastică pe laterale.
- Închidere cu nasture „jeans” și fermoar.
- Genunchi preformate.
- Locuri pentru genunchiere.
- Partea de jos a pantalonilor întărită împotriva murdăriei.
- Bandă retroreflectorizantă.
- 11 buzunare funcționale, dintre care un buzunar pentru metru.
- Numeroase mărimi disponibile.
Standardele:
- EN ISO 13688: definește cerințele generale privind ergonomia, siguranța, rezistența asamblărilor, precum și mărimile și marcarea îmbrăcămintei de protecție.
- EN 14404 (Tipul 2 nivelul 1): se referă la îmbrăcămintea prevăzută cu protecții pentru genunchi destinată utilizării prelungite în poziție îngenuncheată. Nivelul 1 indică o protecție adecvată pentru utilizarea pe suprafețe plane, în medii cu risc moderat.
Informații despre marcă:
Lansată în Franța acum mai bine de 25 de ani, GISS s-a impus ca o marcă de referință în domeniul EIP în Europa. Astăzi, ea aprovizionează aproape 40.000 de clienți Rubix de pe întreg continentul, grație unei oferte complete de soluții de protecție.
Puncte forte
- Confort optim asigurat de genunchi preformați și o croială ergonomică.
- Funcționalitate maximă cu 11 buzunare dispuse inteligent.
- Rezistență excelentă la abraziune, rupere și zgârieturi datorită întăriturilor Cordura®.
- Adaptat posturilor dinamice datorită unui design care oferă o mare libertate de mișcare.
- Funcționalitate maximă cu 11 buzunare dispuse inteligent.
- Rezistență excelentă la abraziune, rupere și zgârieturi datorită întăriturilor Cordura®.
- Adaptat posturilor dinamice datorită unui design care oferă o mare libertate de mișcare.
Aplicații
UB PREMIUM 1 EVOL este ideal pentru sectoare exigente precum construcțiile, meșteșugurile, întreținerea, logistica sau industria grea. Este conceput pentru profesioniștii care se confruntă cu solicitări mecanice importante, păstrând în același timp o libertate totală de mișcare. Acest echipament de lucru se adaptează perfect intervențiilor pe șantiere, activităților de întreținere tehnică sau chiar manipulării în depozit.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | albastru |
|---|---|
| Mărime | xl |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | negru |
| Gramaj | 270 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere