Pantaloni de lucru GISS 845028

Pantaloni URBAN WORK 1

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:845028
Rubix:d782979
EAN:3660338074684
URBAN WORK TROUSERS 1 Size M
brand logo

rezumat tehnic

Culoaregri
Mărimem
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 845028 GISS - 845028 PANTALONI DE LUCRU 1 MARIME M GISS


Pantalonii URBAN WORK 1 de la marca GISS sunt concepuți pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor care caută o îmbrăcăminte de lucru funcțională, confortabilă și durabilă. Confecționați din țesătură diagonală care combină bumbacul și poliesterul, acești pantaloni îmbină flexibilitatea, ușurința și rezistența, pentru o performanță optimă pe tot parcursul anului.

Caracteristici:
Pantalonii URBAN WORK 1 sunt concepuți pentru a oferi o libertate de mișcare optimă datorită taliei elasticizate pe laterale, asigurând o potrivire confortabilă pentru toate tipurile de siluetă. Cureaua se închide cu un nasture solid și prezintă bucle întărite din țesătură contrastantă în față și în spate, sporind rezistența și stilul. Fermoarul asigură o închidere rapidă și fiabilă. Designul include numeroase buzunare, printre care un buzunar lateral cu clapă, un buzunar pentru metru și un suport pentru scule, pentru a răspunde nevoilor zilnice ale profesioniștilor. Partea de jos a picioarelor are un tiv care permite ajustări ușoare, în timp ce cusăturile duble întăresc durabilitatea cusăturilor în zonele de tensiune. Acești pantaloni sunt concepuți pentru a proteja utilizatorii împotriva efectelor mecanice superficiale, numai împotriva riscurilor minore, fără a oferi protecție împotriva riscurilor chimice, electrice sau termice.

Specificații:
• Material: țesătură diagonală 60% bumbac, 40% poliester
• Greutate: 245 g/m²
• Talie elastică pe laterale
• Închidere: curea cu nasturi + șliț cu fermoar
• Buclele pentru curea: față și spate din țesătură contrastantă
• Tiv prevăzut pentru ajustări
• Cusături laterale: întărite prin cusături duble
• Buzunare: două în față, două în spate, unul cu clapă lateral

Standardele:
• Directiva 89/686/CEE: conformitate cu cerințele esențiale de siguranță pentru echipamentele individuale de protecție (EIP).
• EN 340: cerințe generale pentru îmbrăcămintea de protecție (ergonomie, siguranță, mărimi, întreținere).
• EN ISO 13934-1: măsurarea forței de rupere a textilelor (rezistență la tracțiune). Rezultate: sensul urzelii > 1300 N / sensul bătăturii > 627 N.
• EN ISO 13937-2: evaluarea rezistenței la rupere a țesăturilor. Rezultate: sensul urzelii > 25 N / sensul bătăturii > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (metoda Martindale): test de rezistență la abraziune prin frecare. Rezultat: > 70 000 de cicluri, garantând o durabilitate ridicată.

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului Rubix, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) destinate profesioniștilor din toate sectoarele. Cu o experiență de peste 25 de ani, marca se bazează pe o rețea europeană și o expertiză tehnică solidă pentru a oferi produse care combină siguranța, confortul și durabilitatea. Oferta GISS include soluții complete pentru protecția capului, a mâinilor și a picioarelor, precum și îmbrăcăminte de lucru adaptată celor mai exigente medii de lucru. GISS se distinge prin exigența sa în materie de conformitate cu standardele europene, garantând în același timp un raport calitate-preț excelent.

Puncte forte

• Țesătură din amestec de bumbac/poliester, flexibilă și rezistentă
• Croială ergonomică adaptată mișcărilor
• Talie elastică pentru un confort optim
• Numeroase buzunare funcționale, inclusiv pentru metru și scule
• Posibilitate de ajustare la nivelul picioarelor
• Cusături întărite pentru o durabilitate sporită
• Stil modern cu contraste estetice
• Conceput pentru utilizare în toate anotimpurile

Aplicații

Acești pantaloni de lucru sunt ideali pentru profesioniștii din sectorul construcțiilor, industria ușoară, întreținere, logistică sau servicii tehnice. Designul lor robust și practic răspunde nevoilor de utilizare intensivă pe teren. Sunt potriviți atât pentru lucrări în interior, cât și în exterior și asigură confort și mobilitate pe tot parcursul zilei.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoaregri
Mărimem
Material de bazăbumbac
Culoare secundarămarinei
Gramaj245 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime