Pantofi de protecție unisex GISS 847917

Pantofi CABULCO 2 Evol S3 HRO SRC

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:847917
Rubix:d782982
EAN:3660338089176
Shoe CABULCO 2 Evol S3 HRO SRC Size 38
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime38
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoaremaro
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 847917 GISS - 847917 PANTOFI CABULCO 2 EVOL S3 HRO SRC MARIME 38 GISS


Încălțămintea de protecție CABULCO 2 de la marca GISS este concepută pentru a oferi o protecție eficientă și durabilă în medii industriale solicitante. Adaptată pentru suprafețe uleioase, instabile sau expuse la căldură, aceasta combină siguranță maximă, confort sporit și rezistență ridicată la abraziune.

Caracteristici:
Modelul CABULCO 2 prezintă o parte superioară din piele pull-up hidrofugă, cu finisaj îngrijit. Un vârf suplimentar din piele anti-abraziune întărește partea din față a piciorului, în timp ce călcâiul este protejat de o carcasă din TPU care integrează proeminențe pentru descălțare. Căptușeala din plasă respirabilă asigură o excelentă evaporare a umezelii și o uscare rapidă. Pantofii sunt căptușiți în partea superioară a ghetei și la nivelul limbii și sunt prevăzuți cu pliuri anti-intrare pentru un confort sporit. Talpa cu profil autocurățant garantează o aderență bună chiar și pe suprafețe instabile, în timp ce branțul anatomic detașabil, cu inserție din EVA, amortizează eficient șocurile la nivelul călcâiului.

Specificații:
• Gama joasă din piele pull-up hidrofugă (1,9–2,1 mm)
• Cap de protecție din piele rezistentă la abraziune
• Întăritură la călcâi din TPU cu proeminențe pentru descălțare
• Căptușeală din plasă respirabilă, cu uscare rapidă
• Partea din față a piciorului rezistentă la acizii din transpirație
• Căptușeală: limbă, partea superioară a ghetei, maleole, tendonul lui Ahile
• Talpă de uzură din cauciuc de înaltă performanță
• Strat de confort din PU (densitate 0,45)
• Branț anatomic din PU/textil cu inserție din EVA
• Proprietăți antistatice și amagnetice
• Inserții reflectorizante laterale

Standardele:
• EN ISO 20345: 2022 S3S SR HRO FO:
o S3S: vârf de protecție (rezistență la 200 J), strat intermediar antiperforare nemetalic, gambă hidrofugă, absorbție a șocurilor la călcâi
o SR: aderență pe pardoseli ceramice (cu laurilsulfat) și oțel (cu glicerină)
o HRO: talpă rezistentă la căldură prin contact până la 300 °C
o FO: talpă rezistentă la hidrocarburi
• EN 12568: vârf și inserție nemetalice
• Conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind EIP

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului Rubix, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EIP) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS oferă o gamă completă de produse de siguranță, de la protecția capului la cea a mâinilor, trecând prin încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru. Obiectivul principal al GISS este de a garanta siguranța lucrătorilor, oferind în același timp un raport calitate-preț excelent, permițând astfel companiilor să-și reducă costurile fără a compromite siguranța. Produsele sunt dezvoltate conform unor standarde de certificare riguroase, asigurând astfel conformitatea acestora cu cerințele europene.

Puncte forte

• Protecție împotriva șocurilor de până la 200 de jouli
• Intercalare anti-perforare nemetalică
• Talpă de mers de înaltă performanță pentru medii dificile
• Rezistență ridicată la abraziune și la căldura de contact (până la 300 °C)
• Căptușeală respirabilă pentru o reglare optimă a umidității
• Căptușeală integrală pentru un confort prelungit
• Proeminențe pentru a facilita scoaterea pantofului
• Inserții reflectorizante pentru o vizibilitate mai bună
• Pantof 0% metal: amagnetic și antistatic

Aplicații

Această încălțăminte este ideală pentru profesioniștii din industriile de prelucrare, construcții, întreținere sau logistică. Este potrivită pentru medii uleioase, prăfuite sau expuse la temperaturi ridicate, inclusiv în prezența așchiilor și a hidrocarburilor.
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
EU Mărime38
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoaremaro
Material de bazăpiele
ESDnu
Rezistent la apanu
Categorie de securitates3
Rezistență la alunecareda
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

38