Pantofi de protecție unisex GISS 891785

Pantofi COLIMA 2 S3 SRC

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:865166
GISS:891785
Rubix:d786370
Producator:891785
EAN:3660338444111
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime47
Înălțimea guleruluiînalt
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 891785 GISS - 891785 PANTOFI COLIMA 2 S3 SRC P47 GISS


Încălțămintea de protecție Colima 2 de la GISS este concepută pentru a oferi o protecție optimă în fiecare zi, în cele mai exigente medii industriale. Designul său fără metal combină ușurința cu robustețea, cu un nivel de performanță S3S.

Caracteristici:
Concepută cu o parte superioară din piele de vacă granulată hidrofugă, Colima 2 garantează o rezistență excelentă la umiditate, oferind în același timp o durabilitate remarcabilă în condiții de muncă intense. Căptușeala din plasă respirabilă favorizează circulația aerului, îmbunătățind astfel confortul termic pe parcursul zilei. Bombele de protecție din material compozit și talpa antiperforare din material textil asigură o siguranță sporită fără a îngreuna ansamblul. Absența metalului permite o compatibilitate totală cu mediile sensibile la detectoare. Întăritura frontală din PU, talpa antistatică, rezistența la hidrocarburi și absorbția de energie la călcâi completează acest ansamblu tehnic adaptat activităților intense.

Specificații:
- Partea superioară din piele de bivol cu textură granulată, hidrofugă.
- Căptușeală din plasă respirabilă.
- Botoș de protecție din material compozit, 200 J.
- Talpă antiperforare din material textil, fără metal.
- Talpă exterioară din PU/PU (poliuretan) cu densitate dublă
- Întăritură frontală din PU.
- Bandă reflectorizantă retro la călcâi.
- Talpă antistatică.
- Talpă rezistentă la hidrocarburi.
- Absorbție de energie la călcâi.
- Greutate: 604 g (mărimea 42).
- Ambalare: cutie individuală.
- Numeroase mărimi disponibile.

B Standarde:B
Aceste încălțăminte de protecție înalte respectă Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuală. Sunt certificate ca fiind conforme cu cerințele standardului EN 20345, cu clasificările S3S, FO și SR.

Informații despre marcă:
GISS este marca exclusivă a Rubix, concepută pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor europeni în materie de securitate la locul de muncă. De peste 25 de ani, aceasta proiectează echipamente de protecție individuală, punând accentul pe fiabilitate, conformitate cu standardele europene și performanță. Aproape 40.000 de clienți au încredere în GISS pentru a-și proteja angajații cu soluții adaptate, testate și dezvoltate împreună cu cei mai buni furnizori din lume.

Puncte forte

- Ușurință optimă datorită absenței metalului.
- Confort sporit cu o căptușeală respirabilă și o talpă amortizoare.
- Adaptată mediilor cu detectoare de metale.
- Raport calitate-preț foarte bun.

Aplicații

Aceste încălțăminte de protecție sunt ideale pentru medii industriale, logistică, depozite, ateliere de producție și șantiere de construcții. Designul lor fără metal le face compatibile cu locațiile sensibile din punct de vedere al siguranței, precum industria electronică sau aeronautică.
brand logo

Informații tehnice


atribute
EU Mărime47
Înălțimea guleruluiînalt
Culoarenegru
Material de bazăpiele
ESDnu
Rezistent la apanu
Categorie de securitates3
Rezistență la alunecareda
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

47