Pantofi de protecție unisex GISS 880772
Pantofi Luxsar ESD S3 SRC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS:880772
Rubix:140300
EAN:3660338342769

Documente
Detalii produs : 880772 GISS - 880772 PANTOFI LUXSAR S3 INFINERGY NOIR SIZE 36
Încălțămintea de protecție Luxsar este concepută pentru a oferi un confort optim, o protecție sporită (S3) și o performanță excelentă pe teren. Dotată cu tehnologii avansate precum gheata Putek® și Infinergy® de la BASF, aceasta răspunde cerințelor profesioniștilor care caută EPI fiabile, ușoare și durabile.
Caracteristici:
Pantofii Luxsar se disting prin gheata din Putek®, un material textil extrem de rezistent la abraziune, respirabil și hidrofug, care asigură o durabilitate excepțională la abraziune, oferind în același timp o mare flexibilitate. Interiorul este căptușit cu un material alveolar tip fagure de albine pentru a favoriza respirabilitatea și a evita transpirația. Botoșul din aluminiu, lat și perforat, garantează o protecție de până la 200 de jouli fără a îngreuna încălțămintea. Inserția anti-perforare din material compozit este flexibilă și amagnetică. În cele din urmă, talpa care combină PU2D și Infinergy® asigură o amortizare dinamică care restituie energia la fiecare pas. Aceste pantofi joși sunt foarte aderenți (SRC) și omologați ESD pentru utilizare în zone sensibile la descărcări electrostatice (EPA).
Specificații:
- Gama largă de mărimi disponibilă.
- Greutate: 520 g per pantof (mărimea 42).
- Botoș de protecție: aluminiu.
- Inserție anti-perforare: compozit.
- Talpă intermediară: PU2D (poliuretan cu densitate dublă) + Infinergy® BASF (TPU expandat)
- Talpă de uzură: PU (poliuretan).
- Închidere: ochiuri din țesătură.
- Șireturi: poliamidă.
- Coeficient de aderență SRA (ceramică/apă-detergent): 0,48 (plat) / 0,36 (călcâi 7°).
- Coeficient de aderență SRB (oțel/glicerină): 0,23 (plat) / 0,19 (călcâi 7°).
B Standarde:B
- Certificate CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP (categoria 2).
- Conforme cu standardul EN ISO 20345 în categoria S3 SRC.
- Certificate ESD.
Informații despre marcă:
Lansată în Franța, marca GISS răspunde de peste 25 de ani nevoilor de protecție individuală și siguranță industrială ale clienților săi europeni. Astăzi, ea furnizează soluții complete pentru aproape 40.000 de clienți din toată Europa: protecție pentru cap, corp, picioare, mâini sau împotriva căderilor.
Caracteristici:
Pantofii Luxsar se disting prin gheata din Putek®, un material textil extrem de rezistent la abraziune, respirabil și hidrofug, care asigură o durabilitate excepțională la abraziune, oferind în același timp o mare flexibilitate. Interiorul este căptușit cu un material alveolar tip fagure de albine pentru a favoriza respirabilitatea și a evita transpirația. Botoșul din aluminiu, lat și perforat, garantează o protecție de până la 200 de jouli fără a îngreuna încălțămintea. Inserția anti-perforare din material compozit este flexibilă și amagnetică. În cele din urmă, talpa care combină PU2D și Infinergy® asigură o amortizare dinamică care restituie energia la fiecare pas. Aceste pantofi joși sunt foarte aderenți (SRC) și omologați ESD pentru utilizare în zone sensibile la descărcări electrostatice (EPA).
Specificații:
- Gama largă de mărimi disponibilă.
- Greutate: 520 g per pantof (mărimea 42).
- Botoș de protecție: aluminiu.
- Inserție anti-perforare: compozit.
- Talpă intermediară: PU2D (poliuretan cu densitate dublă) + Infinergy® BASF (TPU expandat)
- Talpă de uzură: PU (poliuretan).
- Închidere: ochiuri din țesătură.
- Șireturi: poliamidă.
- Coeficient de aderență SRA (ceramică/apă-detergent): 0,48 (plat) / 0,36 (călcâi 7°).
- Coeficient de aderență SRB (oțel/glicerină): 0,23 (plat) / 0,19 (călcâi 7°).
B Standarde:B
- Certificate CE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP (categoria 2).
- Conforme cu standardul EN ISO 20345 în categoria S3 SRC.
- Certificate ESD.
Informații despre marcă:
Lansată în Franța, marca GISS răspunde de peste 25 de ani nevoilor de protecție individuală și siguranță industrială ale clienților săi europeni. Astăzi, ea furnizează soluții complete pentru aproape 40.000 de clienți din toată Europa: protecție pentru cap, corp, picioare, mâini sau împotriva căderilor.
Puncte forte
- Amortizare dinamică datorită tehnologiei Infinergy® de la BASF, care restituie peste 55 % din energie la fiecare pas.
- Partea superioară Putek® ultrarezistentă la abraziune, impermeabilă și respirabilă, pentru o durată de viață prelungită.
- Greutate redusă și flexibilitate, reducând oboseala musculară.
- Aderență excelentă pe suprafețe netede sau uleioase datorită tălpii antiderapante din PU.
- Partea superioară Putek® ultrarezistentă la abraziune, impermeabilă și respirabilă, pentru o durată de viață prelungită.
- Greutate redusă și flexibilitate, reducând oboseala musculară.
- Aderență excelentă pe suprafețe netede sau uleioase datorită tălpii antiderapante din PU.
Aplicații
Încălțămintea de protecție Luxsar ESD S3 SRC este ideală pentru utilizarea zilnică în medii industriale, logistice și tehnice. Se potrivește perfect lucrătorilor din depozite, tehnicienilor de întreținere, operatorilor din unitățile de producție, precum și profesioniștilor din construcții și industria auto. Designul lor ușor și confortabil le face potrivite pentru zile lungi petrecute în picioare sau în mișcare, pe suprafețe dure sau alunecoase, atât în interior, cât și în exterior.
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 36 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | putek |
| ESD | da |
| Rezistent la apa | nu |
| Categorie de securitate | s3 |
| Rezistență la alunecare | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
36