Referințe
Uvex:8427252
Rubix:d817825
Producator:8427252
EAN:4031101770666




Detalii produs : 84272-52 UVEX - UVEX 84272 1 BUSINESS S3L FO SR ESD BOOT BLUE EU52 UK16 W11
De la birou la atelier, același echipament poate însoți întreaga zi de lucru. Modelul uvex 1 business combină un design inspirat din codurile vestimentare profesionale cu elemente de protecție precum un vârf din oțel, materiale respirabile și o talpă anti-perforare.
Caracteristici:
Pantofii de protecție uvex 1 business au un design înalt, ușor și flexibil, adaptat mediilor de lucru interioare. Partea superioară din microvelur respirabil contribuie la reglarea termică și la menținerea unui climat intern stabil în timpul utilizării. Căptușeala textilă respirabilă facilitează circulația aerului și asigură confortul în timpul perioadelor de purtare îndelungată. Gulerul și limba căptușite îmbunătățesc ajustarea în jurul gleznei și reduc punctele de presiune la nivelul podului piciorului.
Talpa interioară detașabilă, cu proprietăți termoreglatoare, integrează un sistem de evacuare a umidității și o absorbție sporită a șocurilor în partea din față a piciorului și la călcâi. Acest design ajută la reducerea oboselii în timpul deplasărilor frecvente pe șantier. Bota de protecție din oțel protejează degetele de la picioare împotriva impacturilor și compresiunilor. O talpă antiperforare nemetalică completează ansamblul, păstrând în același timp flexibilitatea pantofului de înălțime medie.
Talpa exterioară din poliuretan contribuie la stabilitate pe diferite tipuri de pardoseli industriale. Designul său favorizează aderența și prezintă rezistență la hidrocarburi, ceea ce permite utilizarea în medii tehnice unde suprafețele pot fi contaminate cu uleiuri sau combustibili.
Specificații:
- Tip de produs: încălțăminte de protecție înaltă.
- Familie de produse: uvex 1 business.
- Clasă de protecție: S3L.
- Lățime: 11.
- Culoare: albastru.
- Mărimi disponibile: 39-52.
- Partea superioară: microvelur respirabil.
- Căptușeală: material textil respirabil.
- Închidere: șireturi din poliester.
- Talpă exterioară: poliuretan (PU).
- Branț: branț confortabil, termoregulator, detașabil, cu evacuare a umidității.
- Botoș de protecție: oțel.
- Rezistență la perforare: talpă intermediară nemetalică uvex xenova®.
- Proprietăți electrice: protecție ESD cu rezistență electrică sub 100 megaohmi.
- Rezistență chimică: rezistență la ulei și combustibili (FO).
- Proprietăți antistatice: antistatic (A).
- Rezistență la umiditate: rezistența ghetei la penetrarea și absorbția apei (WRU).
- Absorbția energiei: absorbția energiei la călcâi (E).
- Aderență: SR.
- Rezistența termică a tălpii: până la 120 °C (pe termen scurt).
- Materialele tălpii nu conțin silicon, plastifianți și substanțe care perturbă aplicarea vopselei.
Standarde:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024. Acest standard definește cerințele de bază și suplimentare pentru încălțămintea de protecție destinată protejării picioarelor împotriva diverselor riscuri profesionale.
- EN 61340-4-3 și EN 61340-5-1. Aceste standarde se referă la protecția împotriva descărcărilor electrostatice și reglementează proprietățile ESD ale echipamentelor.
- Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție. Marcajul CE atestă că încălțămintea de protecție îndeplinește cerințele europene aplicabile EIP și că a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a conformității de către un organism notificat.
Caracteristici:
Pantofii de protecție uvex 1 business au un design înalt, ușor și flexibil, adaptat mediilor de lucru interioare. Partea superioară din microvelur respirabil contribuie la reglarea termică și la menținerea unui climat intern stabil în timpul utilizării. Căptușeala textilă respirabilă facilitează circulația aerului și asigură confortul în timpul perioadelor de purtare îndelungată. Gulerul și limba căptușite îmbunătățesc ajustarea în jurul gleznei și reduc punctele de presiune la nivelul podului piciorului.
Talpa interioară detașabilă, cu proprietăți termoreglatoare, integrează un sistem de evacuare a umidității și o absorbție sporită a șocurilor în partea din față a piciorului și la călcâi. Acest design ajută la reducerea oboselii în timpul deplasărilor frecvente pe șantier. Bota de protecție din oțel protejează degetele de la picioare împotriva impacturilor și compresiunilor. O talpă antiperforare nemetalică completează ansamblul, păstrând în același timp flexibilitatea pantofului de înălțime medie.
Talpa exterioară din poliuretan contribuie la stabilitate pe diferite tipuri de pardoseli industriale. Designul său favorizează aderența și prezintă rezistență la hidrocarburi, ceea ce permite utilizarea în medii tehnice unde suprafețele pot fi contaminate cu uleiuri sau combustibili.
Specificații:
- Tip de produs: încălțăminte de protecție înaltă.
- Familie de produse: uvex 1 business.
- Clasă de protecție: S3L.
- Lățime: 11.
- Culoare: albastru.
- Mărimi disponibile: 39-52.
- Partea superioară: microvelur respirabil.
- Căptușeală: material textil respirabil.
- Închidere: șireturi din poliester.
- Talpă exterioară: poliuretan (PU).
- Branț: branț confortabil, termoregulator, detașabil, cu evacuare a umidității.
- Botoș de protecție: oțel.
- Rezistență la perforare: talpă intermediară nemetalică uvex xenova®.
- Proprietăți electrice: protecție ESD cu rezistență electrică sub 100 megaohmi.
- Rezistență chimică: rezistență la ulei și combustibili (FO).
- Proprietăți antistatice: antistatic (A).
- Rezistență la umiditate: rezistența ghetei la penetrarea și absorbția apei (WRU).
- Absorbția energiei: absorbția energiei la călcâi (E).
- Aderență: SR.
- Rezistența termică a tălpii: până la 120 °C (pe termen scurt).
- Materialele tălpii nu conțin silicon, plastifianți și substanțe care perturbă aplicarea vopselei.
Standarde:
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024. Acest standard definește cerințele de bază și suplimentare pentru încălțămintea de protecție destinată protejării picioarelor împotriva diverselor riscuri profesionale.
- EN 61340-4-3 și EN 61340-5-1. Aceste standarde se referă la protecția împotriva descărcărilor electrostatice și reglementează proprietățile ESD ale echipamentelor.
- Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție. Marcajul CE atestă că încălțămintea de protecție îndeplinește cerințele europene aplicabile EIP și că a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a conformității de către un organism notificat.
Puncte forte
- Design inspirat de pantofii de oraș, care permite trecerea ușoară de la un mediu administrativ la un atelier sau o zonă de producție.
- Confort îmbunătățit datorită gulerului și limbii căptușite, precum și tălpii interioare amortizoare.
- Climat interior reglat de materialele respirabile și de sistemul de evacuare a umidității.
- Aderență bună pe pardoseli industriale datorită tălpii exterioare antiderapante din poliuretan.
- Compatibilitate cu mediile sensibile la descărcări electrostatice datorită protecției ESD.
- Materiale sintetice adaptate persoanelor alergice la crom.
- Confort îmbunătățit datorită gulerului și limbii căptușite, precum și tălpii interioare amortizoare.
- Climat interior reglat de materialele respirabile și de sistemul de evacuare a umidității.
- Aderență bună pe pardoseli industriale datorită tălpii exterioare antiderapante din poliuretan.
- Compatibilitate cu mediile sensibile la descărcări electrostatice datorită protecției ESD.
- Materiale sintetice adaptate persoanelor alergice la crom.
Aplicații
Pantofii de siguranță înalți uvex 1 business sunt destinați mediilor profesionale în care activitățile se desfășoară în principal în interior și implică o solicitare moderată a tălpii. Sunt potriviți în special pentru atelierele de producție, zonele logistice acoperite sau spațiile tehnice care necesită protecție pentru picioare și o ținută adecvată pentru spațiile administrative. Designul său permite, de asemenea, utilizarea în sectoarele de întreținere industrială, asamblare, gestionare a stocurilor sau servicii tehnice, unde deplasările alternează între zonele de producție și birouri.
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 52 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | albastru |
| Material de bază | catifea |
| ESD | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
52
