Pantofi de protecție unisex Uvex 8428247
Pantofi uvex 1 business
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Uvex:8428247
Rubix:d792142
Producator:8428247
EAN:4031101770932




Documente
Detalii produs : 84282-47 UVEX - 84282-47 UVEX
Fie că este vorba de birou sau de atelierul de producție, încălțămintea de protecție uvex 1 business casual se potrivește perfect cu pantaloni chino, de costum sau de lucru. Privite din exterior, pantofii cu șireturi uvex 1 business din microvelur albastru au un aspect clasic. Șireturile de culoare gri deschis, cusăturile decorative rafinate de culoare albastru deschis și talpa atrăgătoare le conferă un aspect modern. Pantofii de protecție fără toc sunt estetici și oferă o protecție fiabilă împotriva riscurilor legate de locul de muncă.
Puncte forte
- Combină stilul urban cu protecția profesională pentru utilizare în medii mixte;
- Reglare excelentă a umidității datorită tehnologiei uvex climazone;
- Protecție fiabilă cu vârf de protecție larg din oțel și talpă antiperforare nemetalică;
- Confort sporit datorită tălpii interioare antistatice cu zone de absorbție a șocurilor localizate la călcâi și în partea din față a piciorului;
- Materiale fără substanțe nocive, adaptate mediilor sensibile la vopsea;
- Potrivit pentru persoanele alergice la crom datorită designului fără piele;
- Aderență optimă pe pardoseli ceramice sau metalice umede (standard SRC);
- Design premiat cu German Design Award 2020;
- Fabricat parțial din materiale reciclate, contribuind la conservarea resurselor.
- Reglare excelentă a umidității datorită tehnologiei uvex climazone;
- Protecție fiabilă cu vârf de protecție larg din oțel și talpă antiperforare nemetalică;
- Confort sporit datorită tălpii interioare antistatice cu zone de absorbție a șocurilor localizate la călcâi și în partea din față a piciorului;
- Materiale fără substanțe nocive, adaptate mediilor sensibile la vopsea;
- Potrivit pentru persoanele alergice la crom datorită designului fără piele;
- Aderență optimă pe pardoseli ceramice sau metalice umede (standard SRC);
- Design premiat cu German Design Award 2020;
- Fabricat parțial din materiale reciclate, contribuind la conservarea resurselor.
Aplicații
Încălțămintea uvex 1 business S3 SRC este ideală pentru mediile profesionale care necesită o solicitare mecanică redusă, dar cerințe ridicate în materie de prezentare și siguranță. Este perfectă pentru tehnicieni, responsabili de atelier, cadre de fabrică sau șefi de proiect care alternează între zonele de producție și spațiile de birou. Se integrează în diverse sectoare, precum industria prelucrătoare, serviciile tehnice, logistica internă și birourile de proiectare. Designul său îngrijit o face compatibilă și cu ținutele profesionale elegante, precum pantalonii chino sau de costum.
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 47 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | microvelură |
| ESD | da |
| Rezistent la apa | da |
| Categorie de securitate | s3 src |
| Rezistență la alunecare | da |
| Tipul de închidere | a lega |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
47
