Pantofi de protecție unisex Uvex 8516.2-52
Pantofi Uvex 1 X-tended support
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Uvex:8516.2-52
Rubix:d820570
Producator:8516252
EAN:4031101578002



Detalii produs : 8516.2-52 UVEX - UVEX 85162 1 S3L FO SC SR SHOE BLACK/RED EU52 UK16 W11
Pantofii de protecție joși uvex 1 x-tended support S3 SRC reprezintă combinația perfectă între protecție avansată și confort de lungă durată. Concepuți pentru a reduce la minimum solicitările asupra aparatului locomotor, aceștia beneficiază de cele mai recente progrese în domeniul fiziologiei și al inovației tehnologice. Designul său ergonomic și rafinat asigură un echilibru optim între siguranță, stabilitate și performanță, răspunzând în același timp cerințelor ridicate ale mediilor industriale moderne.
Caracteristici:
uvex 1 x-tended support S3 SRC este o încălțăminte de protecție joasă S3, foarte ușoară, concepută pentru o utilizare versatilă și intensivă. Aceasta integrează o parte superioară din microvelur sintetic, aproape fără cusături, care limitează punctele de presiune și îmbunătățește respirabilitatea, pentru un confort termic optim. Sistemul de șireturi elastice cu închidere rapidă permite o ajustare rapidă și individuală, în timp ce talpa interioară termoreglatoare, detașabilă și antistatică asigură o gestionare eficientă a umidității și o amortizare bună la nivelul călcâiului și al antepiciorului. Pantofii sunt prevăzuți cu un guler și o limbă ușor căptușite pentru un plus de confort, precum și cu o margine laterală ergonomică care susține piciorul și reduce riscul de entorsă a gleznei. Vârful pantofului este acoperit cu spumă de poliuretan pentru a spori durabilitatea în caz de frecare intensă. De asemenea, este echipată cu un vârf de protecție uvex xenova®, complet lipsit de metal, compact și conceput pentru a se adapta tuturor morfologiilor. Acesta asigură o stabilitate laterală excelentă fără transfer termic. Talpa exterioară ergonomică din poliuretan cu densitate dublă oferă un nivel ridicat de aderență, chiar și pe suprafețe alunecoase. În cele din urmă, talpa intermediară oferă o flexibilitate remarcabilă, fiind în același timp rezistentă la perforare. De asemenea, este compatibilă cu tălpile ortopedice uvex medicare și este potrivită și pentru persoanele alergice la crom, datorită utilizării exclusive a materialelor sintetice.
Specificații:
- Culori: negru, roșu
- Partea superioară din microvelur sintetic
- Talpă exterioară din poliuretan cu densitate dublă (PU2D)
- Talpă interioară termoreglatoare, detașabilă, antistatică
- Botoș de protecție din compozit fără metal uvex xenova®
- Talpă intermediară anti-perforare fără metal uvex xenova®
- Închidere cu șireturi elastice cu sistem de blocare rapidă
- Căptușeală interioară Distance-Mesh
- Materiale fără silicon, plastifianți sau substanțe nocive pentru vopsea
- Compatibil cu tălpile ortopedice uvex medicare
- Greutate redusă pentru un confort optim.
Standarde:
Acest model de încălțăminte uvex 1 x-tended support este conform cu standardul EN ISO 20345+ A1, garantând o protecție completă împotriva riscurilor mecanice, chimice, electrice și legate de umiditate. Această normă acoperă cerințele de siguranță ale încălțămintei profesionale, incluzând vârful de protecție, rezistența la perforare, absorbția de energie la călcâi și rezistența la alunecare pe suprafețe uscate și umede (SRC). Încălțămintea prezintă, de asemenea, o rezistență electrică mai mică de 35 MΩ (ESD), conformă cu standardul EN ISO 20345 pentru disiparea electrostatică, asigurând astfel o protecție fiabilă în zonele sensibile.
Informații despre marcă:
De peste 90 de ani, uvex dezvoltă echipamente inovatoare de protecție individuală. Marcă germană de referință, uvex combină ingineria de precizie, tehnologiile de vârf și confortul utilizatorului. Prezentă în peste 20 de țări, își concepe produsele în jurul valorilor de performanță, siguranță și durabilitate. Fiecare inovație este gândită pentru a proteja omul la locul de muncă, cu peste 1 000 de brevete înregistrate în domeniul siguranței.
Caracteristici:
uvex 1 x-tended support S3 SRC este o încălțăminte de protecție joasă S3, foarte ușoară, concepută pentru o utilizare versatilă și intensivă. Aceasta integrează o parte superioară din microvelur sintetic, aproape fără cusături, care limitează punctele de presiune și îmbunătățește respirabilitatea, pentru un confort termic optim. Sistemul de șireturi elastice cu închidere rapidă permite o ajustare rapidă și individuală, în timp ce talpa interioară termoreglatoare, detașabilă și antistatică asigură o gestionare eficientă a umidității și o amortizare bună la nivelul călcâiului și al antepiciorului. Pantofii sunt prevăzuți cu un guler și o limbă ușor căptușite pentru un plus de confort, precum și cu o margine laterală ergonomică care susține piciorul și reduce riscul de entorsă a gleznei. Vârful pantofului este acoperit cu spumă de poliuretan pentru a spori durabilitatea în caz de frecare intensă. De asemenea, este echipată cu un vârf de protecție uvex xenova®, complet lipsit de metal, compact și conceput pentru a se adapta tuturor morfologiilor. Acesta asigură o stabilitate laterală excelentă fără transfer termic. Talpa exterioară ergonomică din poliuretan cu densitate dublă oferă un nivel ridicat de aderență, chiar și pe suprafețe alunecoase. În cele din urmă, talpa intermediară oferă o flexibilitate remarcabilă, fiind în același timp rezistentă la perforare. De asemenea, este compatibilă cu tălpile ortopedice uvex medicare și este potrivită și pentru persoanele alergice la crom, datorită utilizării exclusive a materialelor sintetice.
Specificații:
- Culori: negru, roșu
- Partea superioară din microvelur sintetic
- Talpă exterioară din poliuretan cu densitate dublă (PU2D)
- Talpă interioară termoreglatoare, detașabilă, antistatică
- Botoș de protecție din compozit fără metal uvex xenova®
- Talpă intermediară anti-perforare fără metal uvex xenova®
- Închidere cu șireturi elastice cu sistem de blocare rapidă
- Căptușeală interioară Distance-Mesh
- Materiale fără silicon, plastifianți sau substanțe nocive pentru vopsea
- Compatibil cu tălpile ortopedice uvex medicare
- Greutate redusă pentru un confort optim.
Standarde:
Acest model de încălțăminte uvex 1 x-tended support este conform cu standardul EN ISO 20345+ A1, garantând o protecție completă împotriva riscurilor mecanice, chimice, electrice și legate de umiditate. Această normă acoperă cerințele de siguranță ale încălțămintei profesionale, incluzând vârful de protecție, rezistența la perforare, absorbția de energie la călcâi și rezistența la alunecare pe suprafețe uscate și umede (SRC). Încălțămintea prezintă, de asemenea, o rezistență electrică mai mică de 35 MΩ (ESD), conformă cu standardul EN ISO 20345 pentru disiparea electrostatică, asigurând astfel o protecție fiabilă în zonele sensibile.
Informații despre marcă:
De peste 90 de ani, uvex dezvoltă echipamente inovatoare de protecție individuală. Marcă germană de referință, uvex combină ingineria de precizie, tehnologiile de vârf și confortul utilizatorului. Prezentă în peste 20 de țări, își concepe produsele în jurul valorilor de performanță, siguranță și durabilitate. Fiecare inovație este gândită pentru a proteja omul la locul de muncă, cu peste 1 000 de brevete înregistrate în domeniul siguranței.
Puncte forte
- Confort excepțional datorită materialelor respirabile și formei ergonomice;
- Stabilitate sporită cu margine laterală anti-torsiune pentru o protecție articulară îmbunătățită;
- Sistem de șireturi rapide pentru o ajustare personalizată și o încălțare ușoară;
- Botoș și talpă anti-perforare nemetalice pentru mai multă ușurință și flexibilitate;
- Design fără cusături care limitează punctele de presiune și iritațiile;
- Rezistență optimă la alunecări cu o talpă SRC performantă pe toate tipurile de sol;
- Materiale adaptate mediilor sensibile la vopsea, fără silicon și plastifianți.
- Stabilitate sporită cu margine laterală anti-torsiune pentru o protecție articulară îmbunătățită;
- Sistem de șireturi rapide pentru o ajustare personalizată și o încălțare ușoară;
- Botoș și talpă anti-perforare nemetalice pentru mai multă ușurință și flexibilitate;
- Design fără cusături care limitează punctele de presiune și iritațiile;
- Rezistență optimă la alunecări cu o talpă SRC performantă pe toate tipurile de sol;
- Materiale adaptate mediilor sensibile la vopsea, fără silicon și plastifianți.
Aplicații
Modelul uvex 1 x-tended support S3 SRC este recomandat în special pentru sectoarele industriei ușoare și grele, logisticii, întreținerii, producției sau atelierelor de fabricație. Este potrivit pentru profesioniștii expuși la riscuri mecanice, electrice sau de perforare, garantând în același timp confort și ușurință pentru zilele lungi petrecute în picioare sau în mișcare. Este ideală pentru tehnicienii de întreținere, operatorii de producție, șoferii de stivuitoare sau șefii de șantier, în medii uscate sau umede care necesită o aderență excelentă și o protecție sporită.
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 52 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | scăzut |
| Culoare | negru |
| Material de bază | microvelură |
| ESD | da |
| Categorie de securitate | s3 |
| Rezistență la alunecare | da |
| Tipul de închidere | a lega |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
52
