Parka cu vizibilitate ridicată GISS 847059

Parka G-VISION ONE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:847059
Rubix:140203
EAN:3660338086847
Parka G-VISION ONE Size M
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Culoaregalben
Mărimem
Material de bazăpoliester
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 847059 GISS - 847059 GEACA G-VISION ONE MARIMEA M


Parka de înaltă vizibilitate Giss VISION One este concepută pentru a asigura o protecție optimă profesioniștilor expuși la condiții de lumină slabă sau intemperii. Impermeabilă, călduroasă și confortabilă, aceasta garantează o vizibilitate sporită, rezistând în același timp condițiilor de iarnă.

Caracteristici:
Parka VISION One combină performanța tehnică cu confortul. Țesătura exterioară din poliester Oxford acoperită cu poliuretan asigură o impermeabilitate eficientă, în timp ce cusăturile etanșate sporesc rezistența la apă. Căptușeala matlasată și gulerul căptușit cu fleece oferă o izolare termică excelentă, ideală pentru mediile reci sau umede. Dotată cu o glugă integrată și reglabilă cu șnur, aceasta se strânge ușor pentru a rezista rafalelor de vânt. Închiderea centrală este protejată de o clapă cu capse pentru a spori etanșeitatea în cazul ploilor torențiale. Numeroasele benzi retroreflectorizante cusute pe piept, mâneci și spate optimizează vizibilitatea atât ziua, cât și noaptea. De asemenea, jacheta include mai multe buzunare funcționale, practice pentru a ține la îndemână uneltele sau obiectele personale. Inserțiile de culoare închisă pe zonele cele mai expuse la murdărie mențin aspectul impecabil al jachetei, limitând impactul petelor.

Specificații:
- Material exterior: poliester Oxford 300D cu acoperire PU (poliuretan).
- Greutatea țesăturii exterioare: 185 g/m².
- Căptușeală: tafta matlasată 100% poliester.
- Greutatea căptușelii: 200 g/m².
- Fleece interior: 100% poliester, 200 g/m².
- Benzi reflectorizante cu microperle cusute (5 cm lățime).
- Glugă integrată și căptușită, reglabilă cu șnur.
- Fermoar central sub clapă cu 5 capse.
- 2 buzunare joase cu clapă și închidere cu benzi velcro.
- 1 buzunar interior tip portofel cu închidere cu bandă velcro.
- Strângere în partea de jos cu șnur cu blocatoare.
- Strângere la mâneci cu bordură interioară din tricot.
- Mai multe culori și mărimi disponibile.
- Se poate spăla la mașina de spălat la 40 °C (de până la 25 de ori).

B Standarde:B
Această jachetă profesională este un EPI (Echipament de Protecție Individuală) de categoria 2. Este certificată CE conform Regulamentului (UE) 2016/425 de către Centexbel (certificat nr. 033/2019/0127). A fost testată în conformitate cu următoarele standarde:
- EN ISO 13688: cerințe generale pentru îmbrăcămintea de protecție.
- EN ISO 20471 + A1: îmbrăcăminte de semnalizare cu vizibilitate ridicată (clasa 3).
- EN 14058: protecție împotriva temperaturilor scăzute (de la -5 °C).
- EN 343 + A1: protecție împotriva ploii.

Informații despre marcă:
Giss este o marcă dezvoltată de Rubix, lider european în furnizarea de echipamente industriale. Recunoscută pentru fiabilitatea și tehnicitatea produselor sale, Giss oferă echipamente concepute pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor din cele mai diverse sectoare: întreținere industrială, logistică, construcții și multe altele. Produsele Giss combină inovația, durabilitatea și performanța, cu un obiectiv constant: îmbunătățirea siguranței și eficienței profesioniștilor în activitatea de zi cu zi. Susținută de grupul Rubix, Giss beneficiază de o logistică extinsă la scară europeană, cu peste 650 de agenții repartizate în peste 20 de țări.

Puncte forte

- Vizibilitate ridicată certificată pentru o siguranță maximă în medii cu risc ridicat.
- Impermeabilitate perfectă datorită țesăturii Oxford acoperite și cusăturilor termosudate.
- Izolare termică excelentă, potrivită pentru climă rece sau umedă.
- Zone strategice de culoare închisă pentru a limita urmele de murdărie.

Aplicații

Parka de înaltă vizibilitate VISION One se adresează profesioniștilor care lucrează în aer liber, în special în sectoarele construcțiilor, logisticii, întreținerii industriale sau serviciilor municipale. Este perfectă pentru condiții de lumină slabă, medii reci și umede, precum și pentru intervenții la marginea drumului (sau în prezența utilajelor).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoaregalben
Mărimem
Material de bazăpoliester
Culoare secundarămarinei
Clasa EN204713
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime