Parka cu vizibilitate ridicată GISS 840839

Parka URBAN'R

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:840839
Rubix:d782989
EAN:3660338069116
Parka URBAN'R Size L
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Culoaregalben
Mărimel
Material de bazăpoliester
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 840839 GISS - 840839 PARKA URBAN'R SIZE L YELLOW / NAVY BLUE GISS


Parka URBAN'R de la marca GISS este o piesă vestimentară de protecție de înaltă performanță, concepută pentru a răspunde celor mai stricte cerințe în materie de siguranță și confort. Special concepută pentru profesioniștii expuși la ploaie, frig și lumină slabă, aceasta combină o vizibilitate optimă, o protecție excelentă împotriva intemperiilor și o ergonomie studiată pentru o libertate maximă de mișcare.

Caracteristici:
Parka URBAN'R este confecționată din țesătură Oxford impermeabilă și respirabilă, 100% poliester, cu strat de poliuretan, garantând o etanșeitate perfectă și asigurând în același timp respirabilitatea articolului. Este prevăzută cu o căptușeală matlasată fixă din poliester pentru un confort termic optim. Fermoarul cu glisor dublu, protejat de o dublă clapă cu capse, asigură o protecție excelentă împotriva vântului și a ploii. Gulerul înalt cu glugă integrată reglabilă întărește protecția părții superioare a corpului. Benzile reflectorizante cusute îmbunătățesc vizibilitatea în orice circumstanțe. La acestea se adaugă numeroase buzunare funcționale pentru mai multă practicitate.

Specificații:
• Material exterior: 100% poliester Oxford, acoperit cu poliuretan
• Căptușeală: căptușeală fixă din poliester
• Închidere: fermoar cu două cursori sub clapă dublă
• Guler: ridicat, cu închidere cu 3 capse
• Glugă: integrată, reglabilă cu șnur
• Buzunare: 2 buzunare inferioare cu fermoar, 1 buzunar Napoleon sub clapă, 1 buzunar interior
• Benzi retroreflectorizante: RETHIOTEX® cusute

Standard:
• EN ISO 20471: Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate de clasa 3, oferind vizibilitate maximă conform standardelor europene.
• EN 343: Protecție împotriva ploii, vântului și zăpezii, cu țesătură respirabilă.
• EN 14058: Protecție împotriva temperaturilor scăzute pentru activități în aer liber.

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului Rubix, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS oferă o gamă completă de produse de siguranță, de la protecția capului la cea a mâinilor, trecând prin încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru. Obiectivul principal al GISS este de a garanta siguranța lucrătorilor, oferind în același timp un raport calitate-preț excelent, permițând astfel companiilor să-și reducă costurile fără a compromite siguranța. Produsele sunt dezvoltate conform unor standarde de certificare riguroase, asigurând astfel conformitatea acestora cu cerințele europene.

Puncte forte

• Vizibilitate ridicată chiar și în condiții de lumină slabă
• Protecție eficientă împotriva ploii și vântului
• Respirabilitate excelentă pentru un confort prelungit
• Glugă integrată pentru protecție suplimentară
• Numeroase buzunare funcționale
• Confort termic adaptat condițiilor de temperatură scăzută
• Cusături complet etanșate

Aplicații

Această parka este ideală pentru toți profesioniștii care lucrează în aer liber: construcții, logistică, întreținere urbană, servicii tehnice, drumuri sau agricultură. Este concepută pentru a fi purtată în medii reci, umede sau slab iluminate, oferind o vizibilitate optimă și un confort constant.
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoaregalben
Mărimel
Material de bazăpoliester
Culoare secundarămarinei
Clasa EN204713
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime