Montare L Parker DG104/08SRCF
Parker Hannifin Ball Bearing Rotary Elbow
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:DG104/08SRCF
Rubix:d1157618
Producator:DG104/08SRCF

Documente
Detalii produs : PARKER DG104/08SRCF - L-FITTING PARKER DG104/08SRCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | g 1/4 a |
|---|---|
| Presiune | 71 bar |
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
| Temperatura maximă | 100 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
