Referințe
Parker:SWVE08SRCF
Rubix:d1163265
Producator:SWVE08SRCF

Documente
Detalii produs : PARKER SWVE08SRCF - L-FITTING PARKER SWVE08SRCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | g 1/4 a |
|---|---|
| Presiune | 315 bar |
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
| Temperatura maximă | 300 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
