Dop filetat Parker VKAM15LVITCF
Parker Hannifin Blanking Plug
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:VKAM15LVITCF
Rubix:d1146899
Producator:VKAM15LVITCF
Documente
Detalii produs : PARKER VKAM15LVITCF - SCREW PLUG PARKER VKAM15LVITCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tubului exterior | 15 mm |
|---|---|
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 250 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

