Racorduri olandeze Parker GAI10L1/4NPTCF
Parker Hannifin Female Connector
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:GAI10L1/4NPTCF
Rubix:d1151266
Producator:GAI10L1/4NPTCF

Documente
Detalii produs : PARKER GAI10L1/4NPTCF - FEMALE STUD COUPLING PARKER GAI10L1/4NPTCF
Female NPT thread (SAE 476) / EO 24° cone end
Aplicații
Chemical Transfer;Fuel Transfer;Hydraulics;Mobile Equipment;Oilfield;Packaging
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
