Fitinguri filetate hidraulice Parker EVW16SCF
Parker Hannifin Hydraulic Tube Fitting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Parker:EVW16SCF
Rubix:d1157530


rezumat tehnic
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
|---|---|
| Conexiunea 1 | eo 24° aansluiting (iso 8434-1 - swec / din 2353, form dd) '' |
Detalii produs : PARKER EVW16SCF - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER EVW16SCF
EO-PSR fittings produce high pressure, leak free connection of tubes and components in hydraulic systems. The basic function of EO-PSR is the controlled progressive bite of the EO-PSR into the tube due to a unique internal geometry. Assembly process is according to the EO-Progressiv ring instruction. The design allows a 100 %-preassembly for an easier final assembly.
Puncte forte
•High pressure
Safe assembly
Safe assembly
Aplicații
Machine Tools;Mobile Hydraulics;Shipbuilding/Offshore;Transportation
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
|---|---|
| Conexiunea 1 | eo 24° aansluiting (iso 8434-1 - swec / din 2353, form dd) '' |
| Conexiunea 2 | eo schaaft-/staander-aansluiting (eo schaftanschluss) |
| Presiune | 400 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere