Referințe
Parker:OR85.32X3.53X
Rubix:d1159692
Producator:OR85.32X3.53X
Documente
Detalii produs : PARKER OR85.32X3.53X - O-RING PARKER OR85.32X3.53X
The (O-ring) seal is compressed between the bottom of the groove in the flange head and the flat surface of the port or flange pad, providing a reliable soft seal.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 76 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
