Referințe
Parker:EVL06LCF
Rubix:d1126375
Producator:EVL06LCF

Detalii produs : PARKER EVL06LCF - L-FITTING PARKER EVL06LCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | m12 x 1,5 |
|---|---|
| Presiune | 250 bar |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Temperatura maximă | 120 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
