• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Reductii
    7. PARKER RI3/4EDX3/8VITCF - REDUCTION FITTING PARKER RI3/4EDX3/8VITCF

    Reductii Parker RI3/4EDX3/8VITCF

    Parker Hannifin Thread Reducer

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Parker:RI3/4EDX3/8VITCF
    Rubix:d1154005
    Producator:RI3/4EDX3/8VITCF
    brand logo
    brand logo

    Documente

    Detalii produs : PARKER RI3/4EDX3/8VITCF - REDUCTION FITTING PARKER RI3/4EDX3/8VITCF


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-40 °C
    Temperatura maximă250 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER KOR12/08SOMDCF - REDUCTION FITTING PARKER KOR12/08SOMDCFPARKER KOR10/08L71 - REDUCTION FITTING PARKER KOR10/08L71PARKER GR15/06LCF - REDUCTION FITTING PARKER GR15/06LCFPARKER KOR14/10SMS - REDUCTION FITTING PARKER KOR14/10SMSPARKER RED38S/28LCF - REDUCTION FITTING PARKER RED38S/28LCFPARKER GZR22/18LCF - REDUCTION FITTING PARKER GZR22/18LCFPARKER RED38/16S71 - REDUCTION FITTING PARKER RED38/16S71PARKER KOR22/12L71 - REDUCTION FITTING PARKER KOR22/12L71PARKER RED28/12ZLCF - REDUCTION FITTING PARKER RED28/12ZLCFPARKER GZR10/08S71 - REDUCTION FITTING PARKER GZR10/08S710166-06-16 LEGRIS - LEGRIS BRS COMPRESN FITTING 0166-06-16RED10/06LZN EMB - RED10/06LZN EMBPARKER KOR16/14S71 - REDUCTION FITTING PARKER KOR16/14S71PARKER RED12S/12LOMDCF (EO) - REDUCTION FITTING PARKER RED12S/12LOMDCF (EO)0166-10-20 LEGRIS - 0166-10-20 LEGRIS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut