Reductii Parker KOR10/08LOMDCF
Parker Hannifin Tube End Reducer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:KOR10/08LOMDCF
Rubix:d1173922
Producator:KOR10/08LOMDCF
Documente
Detalii produs : PARKER KOR10/08LOMDCF - REDUCTION FITTING PARKER KOR10/08LOMDCF
Informații tehnice
atribute
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
|---|---|
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 300 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


