• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Reductii
    7. PARKER KOR28/12LOMDCF - REDUCTION FITTING PARKER KOR28/12LOMDCF

    Reductii Parker KOR28/12LOMDCF

    Parker Hannifin Tube End Reducer

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Parker:KOR28/12LOMDCF
    Rubix:d1153263
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Documente

    Detalii produs : PARKER KOR28/12LOMDCF - REDUCTION FITTING PARKER KOR28/12LOMDCF


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-40 °C
    Temperatura maximă250 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RED16/10SCF - REDUCTION FITTING PARKER RED16/10SCFPARKER RI2EDX1/2CF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER RI2EDX1/2CFPARKER KOR38/16S71 - REDUCTION FITTING PARKER KOR38/16S71PARKER GR10/06SMS - REDUCTION FITTING PARKER GR10/06SMSPARKER KOR35/10LCF - REDUCTION FITTING PARKER KOR35/10LCFPARKER RED38/16SOMD71 - REDUCTION FITTING PARKER RED38/16SOMD71PARKER RED16S/12LOMDCF - REDUCTION FITTING PARKER RED16S/12LOMDCFPARKER RI11/4X11/271X - REDUCTION FITTING PARKER RI11/4X11/271XPARKER KOR30/25SMS - REDUCTION FITTING PARKER KOR30/25SMSPARKER RED28/12LVITCF - REDUCTION FITTING PARKER RED28/12LVITCFPARKER GR10/06L71 - REDUCTION FITTING PARKER GR10/06L71PARKER RED22/12ZLCF - REDUCTION FITTING PARKER RED22/12ZLCFPARKER RED12/10ZL71 - REDUCTION FITTING PARKER RED12/10ZL71PARKER GR18/12LCF - REDUCTION FITTING PARKER GR18/12LCFPARKER GR08/04LLA3C - REDUCTION FITTING PARKER GR08/04LLA3C
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut