Referințe
Parker:PK602HK001
Rubix:d1153172

Detalii produs : PARKER PK602HK001 - HYDRAULIC STANDARD CYLINDER PARKER PK602HK001
Repair kit Parker PK602HK001 (Hi-Load piston seals) for series 2H/VH. Fits cylinder with bore 152.4 mm and rod 76.2 mm; seals in nitrile class (class 1 & 2).
Informații tehnice
atribute
| Cursa cilindrului | 6096 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 152.4 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 210 bar |
| Diametrul tijei | 76.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere