Referințe
Parker:V0747 5-256
Rubix:d1175208

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17.96 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalii produs : PARKER V0747 5-256 - O-RING PARKER V0747 5-256
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17.96 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Duritatea malului A | 75 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere