• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.678)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(4.966)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(23.530)
    • Acumulator(115)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Coturi
    7. PARKER WE12SMCFX - ELBOW JOINT PARKER WE12SMCFX

    Coturi Parker WE12SMCFX

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:WE12SMCFX
    Rubix:d1166187
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PARKER WE12SMCFX - ELBOW JOINT PARKER WE12SMCFX


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    C0H701048 NORGREN - C0H701048 NORGREN97452168 NORGREN - 97452168 NORGREN10A510405C NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN 10A510405CS01470418 NORGREN - NORGREN S01470418 PFIT-S 4MM-R1/8 SWI ELB ADAPTPARKER 3902 62 00 - ELBOW JOINT PARKER 3902 62 00C0KB00838 NORGREN - NORGREN FLOW CONTROL C0KB00838PARKER WH06SRKDSOMDCF - ELBOW JOINT PARKER WH06SRKDSOMDCFW12LCFX - W12LCFX COT EGAL TUB 12 MM PARKERWH 18-LM-KDS OMD CF EMB - WH 18-LM-KDS OMD CF EMB0914 00 17 - 0914 00 17 ELBOW JOINT124470728 NORGREN - 124470728 NORGRENPARKER 3889 55 11 - ELBOW JOINT PARKER 3889 55 113802 06 00 LEGRIS - LEGRIS SS FITTING 3802-06-0034033108 NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN 340331084324-51 NORGREN - 4324-51 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut