• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Țevi și bare
    6. Tevi - altele
    7. PARKER N10X1/3-100 - OTHER PARKER N10X1/3-100

    Tevi - altele Parker N10X1/3-100

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:N10X1/3-100
    Rubix:d1126007
    brand logo

    Detalii produs : PARKER N10X1/3-100 - OTHER PARKER N10X1/3-100


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 2030T-06V70 - OTHER PARKER 2030T-06V70PARKER N12X1/1-25 - OTHER PARKER N12X1/1-25PARKER 1001E25 00 01 - OTHER PARKER 1001E25 00 01PARKER IH30501002/100 - OTHER PARKER IH30501002/100PARKER 1001E40 00 02 - OTHER PARKER 1001E40 00 022020N-012V30 PARKER - 2020N-012V30 PARKERPARKER 2370N-06V10 - OTHER PARKER 2370N-06V10PARKER 1025V12 04 06TR - OTHER PARKER 1025V12 04 06TRPARKER N4X1/1-100 - OTHER PARKER N4X1/1-100PARKER 1001E40 00 05 - OTHER PARKER 1001E40 00 05PARKER 1001E25 00 04 - OTHER PARKER 1001E25 00 04PARKER IH30511004/100 - OTHER PARKER IH30511004/100PARKER 1001E630008 - OTHER PARKER 1001E63 00 08461LT-10 PARKER - 461LT-10 PARKERPARKER IH30511002/100 - OTHER PARKER IH30511002/100
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut