• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.678)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(4.966)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(23.530)
    • Acumulator(115)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Cuplaje
    6. Cuplaj cu șurub
    7. PARKER WH28LMCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER WH28LMCF

    Cuplaj cu șurub Parker WH28LMCF

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:WH28LMCF
    Rubix:d1136273
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PARKER WH28LMCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER WH28LMCF


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    9410U06 08 LEGRIS - 9410U06 08 LEGRISPARKER 9415U08 14 - SCREW COUPLING PARKER 9415U08 149416E07-17 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9416E07-179401E07 21 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9401E07 219405A06-13 LEGRIS - LEGRIS 9405A COUPLER 9405A06-13PARKER SM-252-6FB - SCREW COUPLING PARKER SM-252-6FBPARKER GAI14SM71 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER GAI14SM719405A06-17 LEGRIS - LEGRIS 9405A COUPLER 9405A06-179440U08 21 LEGRIS - 9440U08 21 LEGRIS9421A06-08 LEGRIS - LEGRIS 9421A COUPLER 9421A06-089410A06-10 LEGRIS - LEGRIS 9410A COUPLER 9410A06-10PARKER KW0015 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER KW0015PARKER WH16SMCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER WH16SMCFCH604 ENERPAC - CH 604 CUPLA HIDRAULICA DEBIT MARE ENERPACPARKER EVW10S71 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EVW10S71
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut