• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER SSC54571X - HOSE CLAMP PARKER SSC54571X

    Colier Parker SSC54571X

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:SSC54571X
    Rubix:d1146923
    brand logo

    Detalii produs : PARKER SSC54571X - HOSE CLAMP PARKER SSC54571X


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    216-0050-0000 NORRES - 216-0050-0000 NORRESRAA108X PARKER - RAA108X PARKERSUPER KLEM 1-TEIL. 188-200 MM TEGUMA - SUPER KLEM 1-TEIL. 188-200 MM TEGUMA218 PPH STAUFF - 218 PPH STAUFFE29209020 NORGREN - E29209020 NORGRENTRELLEBORG 731664 - HOSE CLAMP TRELLEBORG 073166430- 45 W1 9MM NORMA - 30- 45 W1 9MM NORMAPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 270 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 270 TEGUMARAP214X PARKER - RAP214X PARKERColier Alfa Laval 211058DIN 1596-13 W1 STAUFF - DIN 1596-13 W1 STAUFFPARKER APKA5VZX - HOSE CLAMP PARKER APKA5VZX212.7PP STAUFF - STAUFF 212.7PP 212 CLAMP BODY STD SERIES W/ INITIAL TENSIONPARKER APLA6X - HOSE CLAMP PARKER APLA6XABA SCHNECKENGEW.SCH. 32- 50 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 32- 50 TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut