Referințe
Parker:DG101/12SCF
Rubix:d1122448
Producator:DG101/12SCF
Detalii produs : PARKER DG101/12SCF - L-FITTING PARKER DG101/12SCF
Informații tehnice
atribute
| Presiune | 250 bar |
|---|---|
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

