Referințe
Parker:EVL12SCF
Rubix:d1137774
Producator:EVL12SCF

Detalii produs : PARKER EVL12SCF - T-FITTING PARKER EVL12SCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 0.375 '' |
|---|---|
| Presiune | 630 bar |
| Conexiunea 1 | eo 24° conus-eind (iso 1179) |
| Temperatura maximă | 250 °C |
| Conexiunea 2 | g 3/8 a (bspp, iso 1179) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere