• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.142)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Cuplaje
    6. Cuplaj cu șurub
    7. PARKER EW15ZLVITCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EW15ZLVITCF

    Cuplaj cu șurub Parker EW15ZLVITCF

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:EW15ZLVITCF
    Rubix:d1148497
    brand logo

    Detalii produs : PARKER EW15ZLVITCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EW15ZLVITCF


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER GAI08LR3/871X - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER GAI08LR3/871XPARKER EVW20S71 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EVW20S719440A06-17 LEGRIS - LEGRIS 9440A COUPLER 9440A06-179414E07-21 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9414E07-219414E07 13 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9414E07-13PARKER WH18ZLMKDSCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER WH18ZLMKDSCF9421E07-10 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9421E07-109421U08 10 LEGRIS - LEGRIS 9421U08 10 9421U08- BODY WITH HOSE TAIL 10MM OD9401E07 21 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9401E07 219410A06-08 LEGRIS - LEGRIS 9410A COUPLER 9410A06-08PARKER EW42LVITCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EW42LVITCFPARKER EW06LMEDOMD71 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EW06LMEDOMD71PARKER GAI14SMCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER GAI14SMCFPARKER K1947-48-48 - SCREW COUPLING PARKER K1947-48-489414E07-17 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9414E07-17
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut