Referințe
Parker:SWVE16SRCF
Rubix:d1161766

Detalii produs : PARKER SWVE16SRCF - FEMALE STUD COUPLING PARKER SWVE16SRCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
| Presiune | 100 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 100 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
