Referințe
Parker:WH15LMKDSOMDCF
Rubix:d1168347
Producator:WH15LMKDSOMDCF

Detalii produs : PARKER WH15LMKDSOMDCF - L-FITTING PARKER WH15LMKDSOMDCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | m18x1,5 |
|---|---|
| Presiune | 315 bar |
| Diametrul tubului exterior | 15 mm |
| Temperatura maximă | 120 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
