• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Fitinguri filetate hidraulice
    7. PARKER GBZ8-1/4-SS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER GBZ8-1/4-SS

    Fitinguri filetate hidraulice Parker GBZ8-1/4-SS

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:GBZ8-1/4-SS
    Rubix:d1123165
    Producator:GBZ8-1/4-SS
    brand logo

    Detalii produs : PARKER GBZ8-1/4-SS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER GBZ8-1/4-SS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER M10MSC3/4N-316 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 10MM O.D. X 3/4 NPT M10MSC3/4N-316PARKER 34982-10-4 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 34982-10-4PARKER 16 OTX-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 16 OTX-SPARKER 12 BTX-B - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 12 BTX-BPARKER M12MA3/8R-ED-316 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER M12MA3/8R-ED-316PARKER EVW15LMOMDCF - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER EVW15LMOMDCFPARKER 6M16S87OMLOS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 6M16S87OMLOSPARKER 8M22F8OMXS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 8M22F8OMXSPARKER W30ZS71 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER W30ZS71PARKER 12 V6X-SS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 12 V6X-SSPARKER GM35LCFX - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER GM35LCFXPARKER 12M27S87OMLOS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 12M27S87OMLOSPARKER 10691N-4-4 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 10691N-4-4G10L71 EMB - G10L71 EMBPARKER DG102/SR1/2IG/AGVHDCF - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER DG102/SR1/2IG/AGVHDCF
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut