• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Fitinguri filetate hidraulice
    7. PARKER GR10/08L - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER GR10/08L

    Fitinguri filetate hidraulice Parker GR10/08L

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:GR10/08L
    Rubix:d1166698
    Producator:GR10/08L
    brand logo

    Detalii produs : PARKER GR10/08L - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER GR10/08L


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER EMA1/14X1.5CF - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER EMA1/14X1.5CFPARKER 8V3P4S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 8V3P4SPARKER 39182-4-4 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 39182-4-4PARKER KOVO10L/12L - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER KOVO10L/12LPARKER 6-2 DTX-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 6-2 DTX-SPARKER 4M14C87OMLOS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 4M14C87OMLOSPARKER 2245N-08V00-DL - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 2245N-08V00-DLPARKER 12C3P4S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 12C3P4SPARKER SCM25-316 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 25MM SCM25-316PARKER ET06ZL71 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER ET06ZL71PARKER 8011S20 21 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER XGE20SR1/2ED 8011S20 21PARKER DVGE10SROMDCF - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER DVGE10SROMDCFPARKER 12-8 F5OLO-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 12-8 F5OLO-SPARKER 5 V6X-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 5 V6X-SPARKER 30182-8-8B - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 30182-8-8B
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut