• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Fitinguri filetate hidraulice
    7. PARKER ROV06SX - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER ROV06SX

    Fitinguri filetate hidraulice Parker ROV06SX

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:ROV06SX
    Rubix:d1153788
    Producator:ROV06SX
    brand logo

    Detalii produs : PARKER ROV06SX - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER ROV06SX


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 10 FNL-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 10 FNL-SPARKER 125677 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 2244-02-02PARKER HP-1002-16FB - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER HP-1002-16FBPARKER 8 V5OX-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 8 V5OX-SPARKER 4M10F82EDMXS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 4M10F82EDMXSPARKER 3FF82-18-10B - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 3FF82-18-10BPARKER 6G63P4S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 6G63P4S0105 18 21 LEGRIS - 0105 18 21 RACORD DREPT 18MM R1/2PARKER GMA3/12LCF - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER GMA3/12LCF0108 20 27 LEGRIS - 0108 20 27 LEGRISPARKER 2245N-08V00-DL - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 2245N-08V00-DLPARKER 1J748-24-24 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 1J748-24-24PARKER 6M16R87OMLOS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 6M16R87OMLOSPARKER 10 S6X-SS - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 10 S6X-SS3C382-6-4B PARKER - PARKER PUSHLOCK-FITTINGS 3C382-6-4B
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut