• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de apă / aer / multifuncțional
    7. PARKER 801PLUS-10-GRA-RL - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 801PLUS-10-GRA-RL

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Parker 801PLUS-10-GRA-RL

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:801PLUS-10-GRA-RL
    Rubix:d1171092
    Producator:801PLUS-10-GRA-RL
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 801PLUS-10-GRA-RL - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 801PLUS-10-GRA-RL


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    EUROLON-BLAU/6 127 MM TEGUMA - EUROLON-BLAU/6 127 MM TEGUMAGP40-19MMXCL40 GATES - GP40-19MMXCL40 GATES1100U05-04 LEGRIS - LEGRIS 100M POLYURETHN HOSE 1100U05-044480 032000 TEGUMA - 4480 032000 TEGUMADELTAFLEX-400 102 X 116 MM TEGUMA - DELTAFLEX-400 102 X 116 MM TEGUMAPARKER 2010P04R02 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 2010P04R021420U06 41 LEGRIS - LEGRIS 25M TWIN POLYUR TUBE 1420U06 411040H66 03 LEGRIS - 1040H66 03 LEGRISTRELLEBORG 200975 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSL60.50TRELLEBORG 202605 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV45.21025P10V04 LEGRIS - 1025P10V04 LEGRISPARKER 1010T06P13 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1010T06P13MULTI MASTER 13x4xCL100 GATES - MULTI MASTER 13x4xCL100 GATES1040H56 01 LEGRIS - 1040H56 01 LEGRISTRELLEBORG 5503033 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG REDWATER25.40
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut