• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER RAN540FHX - HOSE CLAMP PARKER RAN540FHX

    Colier Parker RAN540FHX

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:RAN540FHX
    Rubix:d1135340
    Producator:RAN540FHX
    brand logo

    Detalii produs : PARKER RAN540FHX - HOSE CLAMP PARKER RAN540FHX


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4 L 28 PP/N HYDAC - 4 L 28 PP/N HYDACRAN106.4X PARKER - RAN106.4X PARKERRSGU 1 18/20 W1 NORMA - RSGU 1 18/20 W1 NORMA90-110 W4 12MM NORMA - 90-110 W4 12MM NORMA50-70-9 W1 9 MM COLIER NORMA - 50-70-9 W1 9 MM COLIER NORMA32- 50 W4 9MM NORMA - 32- 50 W4 9MM NORMARAN430X PARKER - RAN430X PARKERPARKER DPC5VZX - HOSE CLAMP PARKER DPC5VZXRAA106.4X PARKER - RAA106.4X PARKERABA SCHNECKENGEW.SCH. 240-260 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 240-260 TEGUMA734593 SPARTEX - 734593 COLIER BANDA ZINCAT - W1 MM 40-60V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 70 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 70 TEGUMARAN215X PARKER - RAN215X PARKER212.7PP STAUFF - STAUFF 212.7PP 212 CLAMP BODY STD SERIES W/ INITIAL TENSION621-104-115 MASTERFLEX - 621-104-115 MASTERFLEX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut