• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.290)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Electrice și iluminat(928)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Electrice, electronice și iluminat
    4. Electrice și iluminat
    5. Electrice
    6. Transformator
    7. PARKER XL-PSU - TRANSFORMER PARKER XL-PSU

    Transformator Parker XL-PSU

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:XL-PSU
    Rubix:d1155660
    brand logo

    Detalii produs : PARKER XL-PSU - TRANSFORMER PARKER XL-PSU


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    06996100 - 06996100 MUFA DUBLA 10X100(F)-1/4G(M) ALGI6ES7798-0GA05-0XA0 - 6ES7798-0GA05-0XA0 SIMATIC PG, AC/DC POWER SUPPLY UNIT6EP3334-8SB00-0AY0 - 6EP3334-8SB00-0AY06EP3332-6SB00-0AY0 - 6EP3332-6SB00-0AY0 ALIMENTATOR PULSATORIU 60W 24VDC 2.5AA5E30947477 - A5E30947477 SURSA DC 24V 150W SIEMENS6EP3436-8SB00-0AY0 - 6EP3436-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/20 A POWER SUPPLY1469490000 - 1469490000 SURSA PRO ECO 240W 24V 10A6EP3333-6SB00-0AY0 - 6EP3333-6SB00-0AY0 ALIMENTATOR PULSATORIU6SL3210-1PE18-0AL1 - 6SL3210-1PE18-0AL1 CONVERTIZOR SINAMICS G120 PM240 GR.FSA SIEMENS06996000 - 06996000 MUFA DUBLA MAMA 10X100(F)-10X100(F) ALGI6EP1334-1LB00 - 6EP1334-1LB00 Alimentator: pulsatoriu; pentru sina DIN; 240W; 24VDC; 10A; IP206EP1931-2EC21 SIEMENS - SIEMENS MODULE 6EP1931-2EC21PARKER SCSN-410 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER SCSN-41006994010 - 06994010 MUFA DUBLA 1/8 GAZ(M)-10X100(F) ALGIMDR-20-24 - MDR-20-24 ALIMENTATOR PULSATORIU 24W
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut