Cuplaj cu știfturi tată Parker GE15LREDOMDMS

Parker

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Parker:GE15LREDOMDMS
Rubix:d1138881
Producator:GE15LREDOMDMS
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)g 1/2 a ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PARKER GE15LREDOMDMS - MALE STUD COUPLING PARKER GE15LREDOMDMS


ERMETO GE15LREDOMDMS straight male stud coupling

Informații tehnice


atribute
Diametrul filetării (inch)g 1/2 a ''
Diametrul de conectare 211 mm
Temperatura minimă-50 °C
Temperatura maximă150 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere