Pastă de montaj Molykote DX / 1kg
Pastă de montare Molykote DX 1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Molykote:DX / 1kg
Rubix:61745
Producator:23900137
EAN:5413278390400

Documente
Detalii produs : DX / 1KG MOLYKOTE - MOLYKOTE DX 1KG
Pasta de montare Molykote® DX este o unsoare concepută pentru lubrifierea de lungă durată și montarea componentelor metalice supuse unor sarcini importante. Compoziția sa pe bază de ulei mineral și lubrifianți solizi limitează frecarea și protejează suprafețele împotriva uzurii și coroziunii. Asigură o lubrifiere curată.
Caracteristici:
Pasta Molykote DX combină o bază de ulei mineral cu un agent de îngroșare pe bază de litiu și lubrifianți solizi albi. Această formulă permite suportarea sarcinilor ridicate, reducând în același timp frecarea și blocarea. Ea favorizează o mișcare regulată a suprafețelor de alunecare la viteze mici sau moderate. Textura sa omogenă asigură o aplicare uniformă și limitează migrarea produsului. Rămâne eficientă în prezența apei și rezistă la spălare, ceea ce o face potrivită pentru mediile în care sunt necesare curățări frecvente.
Specificații:
• Bază: ulei mineral
• Agent de îngroșare: litiu
• Lubrifianți solizi: solide albe
• Temperatură de utilizare: de la -25 °C la +125 °C
• Densitate relativă la 20 °C: 1,14 g/cm³
• Punct de scânteiere (cupă închisă): >200 °C
• Proprietăți explozive: neexploziv
Standarde
• ISO 2137: măsurarea penetrării conice a unsorilor
• ISO 2811: determinarea densității
• DIN 51 562: punctul de picurare al unsorilor
• ASTM D147880: penetrarea și consistența unsorilor
• DIN 51 805: comportamentul la forfecare
• DIN 51 350 punctul 4: testul de sarcină cu patru bile (anti-uzură/EP)
• DIN 51 350 pt.5: test de sarcină pe patru bile (anti-uzură/EP)
• DIN 51 807 pt.l: protecție împotriva coroziunii
• DIN 51 808: comportament la apă și la spălare
Caracteristici:
Pasta Molykote DX combină o bază de ulei mineral cu un agent de îngroșare pe bază de litiu și lubrifianți solizi albi. Această formulă permite suportarea sarcinilor ridicate, reducând în același timp frecarea și blocarea. Ea favorizează o mișcare regulată a suprafețelor de alunecare la viteze mici sau moderate. Textura sa omogenă asigură o aplicare uniformă și limitează migrarea produsului. Rămâne eficientă în prezența apei și rezistă la spălare, ceea ce o face potrivită pentru mediile în care sunt necesare curățări frecvente.
Specificații:
• Bază: ulei mineral
• Agent de îngroșare: litiu
• Lubrifianți solizi: solide albe
• Temperatură de utilizare: de la -25 °C la +125 °C
• Densitate relativă la 20 °C: 1,14 g/cm³
• Punct de scânteiere (cupă închisă): >200 °C
• Proprietăți explozive: neexploziv
Standarde
• ISO 2137: măsurarea penetrării conice a unsorilor
• ISO 2811: determinarea densității
• DIN 51 562: punctul de picurare al unsorilor
• ASTM D147880: penetrarea și consistența unsorilor
• DIN 51 805: comportamentul la forfecare
• DIN 51 350 punctul 4: testul de sarcină cu patru bile (anti-uzură/EP)
• DIN 51 350 pt.5: test de sarcină pe patru bile (anti-uzură/EP)
• DIN 51 807 pt.l: protecție împotriva coroziunii
• DIN 51 808: comportament la apă și la spălare
Puncte forte
• Suportă sarcini mari pe suprafețele metalice
• Protejează împotriva coroziunii și uzurii
• Își păstrează proprietățile lubrifiante chiar și în prezența apei
• Previne blocarea, frecarea și zgârieturile
• Textură omogenă care facilitează aplicarea și reduce migrarea lubrifiantului
• Rămâne stabil până la 125 °C
• Asigură asamblările limitând defecțiunile cauzate de frecare
• Protejează împotriva coroziunii și uzurii
• Își păstrează proprietățile lubrifiante chiar și în prezența apei
• Previne blocarea, frecarea și zgârieturile
• Textură omogenă care facilitează aplicarea și reduce migrarea lubrifiantului
• Rămâne stabil până la 125 °C
• Asigură asamblările limitând defecțiunile cauzate de frecare
Aplicații
Această pastă se utilizează pe suprafețele de alunecare și punctele de frecare supuse unor sarcini mari la viteze mici sau moderate. Este adaptată pentru montarea și rodarea componentelor metalice atunci când este necesară o lubrifiere curată. Se utilizează în aparate electrice și electrocasnice, mașini de ambalat, echipamente de birou, instrumente de precizie, precum și în mașinile de producție agroalimentară. Se regăsește, de asemenea, în echipamentele de prelucrare a textilelor și a materialelor plastice, precum și în întreținerea industrială.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 1000 g |
|---|---|
| Culoare | alb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere