Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC14M-28S-37TBF

PC Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:PC14M-28S-37TBF
Rubix:d744630
Producator:888416
EAN:3660338413018
brand logo

rezumat tehnic

Profil14m
Numărul de dinți28
Lățimea centurii37 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PC14M-28S-37TBF MECALINE - 888416 ROATA CUREA PC14M-28S-37TBF MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-28S-37TBF (Taper Bored 2012)

Puncte forte

Cast Iron

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil14m
Numărul de dinți28
Lățimea centurii37 mm
Bucsă conic2012
Diametru orientativ124.78 mm
Diametrul exterior121.98 mm
Diametrul exterior incl. flanse128 mm
Lățime totală32 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere