Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC14M-80S-37TB

PC Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:PC14M-80S-37TB
Rubix:d744540
Producator:887853
EAN:3660338412332
brand logo

rezumat tehnic

Profil14m
Numărul de dinți80
Lățimea centurii37 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PC14M-80S-37TB MECALINE - 887853 ROATA CUREA PC14M-80S-37TB MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-80S-37 Taper Bored (3020)

Puncte forte

Cast Iron

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil14m
Numărul de dinți80
Lățimea centurii37 mm
Bucsă conic3020
Diametru orientativ356.51 mm
Diametrul exterior353.71 mm
Lățime totală51 mm
Diametrul butucului159 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere