Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC8M-40S-21TBF
PC Timing Pulley for taper bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:PC8M-40S-21TBF
Rubix:d744612
Producator:888398
EAN:3660338412837

Detalii produs : PC8M-40S-21TBF MECALINE - 888398 ROATA CUREA PC8M-40S-21TBF MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-40S-21TBF (Taper Bored 1610)
Puncte forte
Cast Iron
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 40 |
| Lățimea centurii | 21 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Tip | 3f |
| Diametru orientativ | 101.86 mm |
| Diametrul exterior | 100.26 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 106 mm |
| Lățime totală | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere